曜日別特売
001 ベルト 001 クロダルマ 09840328

ベルト 001

(19件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
パープル
内容量1本注文コード09840328品番001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

色も豊富に取り揃えております!

パープルバックル1ピンベルト幅(mm)35ベルト長さ(mm)1300混率(%)合成樹脂 (バックル:プラスチック)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09840364
2025-03-15
用途: 運搬作業
その他業種

しっくりと収まり使い易く布のベルトに戻れないです。
今後はリピートして色違いを購入予定

対象商品 : 09840398
2023-12-10
用途: 作業ズボン用

ゴムなので水に濡れても問題ありません。4年ほど使用してのリピートです。

対象商品 : 09840355
2023-10-19
用途: 家での用(緒とした作業)や畑仕事など、
サービス業

色目や、柔らかさは、大変気に入っていますが、バックルの爪部分が若干弱く壊れやすい。

対象商品 : 09840364
2023-02-28
用途: 普段使いをしてます

ポップで安くて丈夫そうで結構いいんですが、
普段使いするにはちょっとだけ幅広すぎる印象、ゴツいですね。
スマート?さりげなさはないです。

対象商品 : 09840398
2022-10-13
用途: 現場作業、ゴルフ、普段使い
株式会社KICセキュリティサービス業

ベルトの質感がばっちりです。また見た目もシンプルでパンツを選びません。
従業員へ配布しました。

対象商品 : 09840346
2021-05-27
用途: スポーツ用

2種類の色を購入しました。
ゴルフのベルトに使っています。

対象商品 : 09840398
2020-09-28
用途: 作業着用

思ったより重いな、というのが第一印象。厚みもあり、丈夫なのでしょうけどメインで使うには慣れが必要だな、と思います。

対象商品 : 09840398
2020-05-12
用途: ゴルフ練習用
その他業種

ゴルフショップでの購入品より丈夫そうで、安い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする