30106 ソーガイドF 鋸セット 岡田金属工業所(ゼットソー) 09840836 30106 ソーガイドF 鋸セット 岡田金属工業所(ゼットソー) 09840836 30106 ソーガイドF 鋸セット 岡田金属工業所(ゼットソー) 09840836 30106 ソーガイドF 鋸セット 岡田金属工業所(ゼットソー) 09840836 30106 ソーガイドF 鋸セット 岡田金属工業所(ゼットソー) 09840836

ソーガイドF 鋸セット

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09840836 品番30106
参考基準価格(税別)¥13,160 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

ソーガイドFとライフソー9寸目265のセット品です。
セットで使えば誰でも高精度な切断が実現できます。
ソーガイドFは、直角を中心に左右45度以内、前後傾斜45度以内で自由に角度設定できます。
角度設定は、付属のソーガイドゲージを使用してください。

用途
木材切断用。
木材を正確に切断するための鋸補助道具セット
仕様ライフソー265本体(刃渡り265mm、ピッチ1.75mm、板厚0.6mm、切り幅0.92mm) トラスコ品番818-5826 セット内容ライフソー265本体、ソーガイドF、ダミーブレート、ソーガイドゲージ 質量(kg)1.53

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:409

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09840836
2020-06-15
用途:
樹脂材の切り出し

従来は適当に切り出してから平面加工していましたが、平面加工がほぼ不要になりました。
商品としてはガイドの真下に平らな材料を直接配置して切断する想定で出来ているので、直接据え付けられない丸棒を切るのに工夫が必要です。

1人が参考にしています
対象商品:
09840836
2017-09-25
用途:
木材の切断

木材の切断に際して、これを使うことで大変効率的かつ正確な作業ができる。これをベースに様々なジグを作成している。唯一残念になったのが、ソーガイド単品での販売が廃版になったこと。ソーガイドのために必要ない鋸まで買わされるのは、ちょっといただけない。

対象商品:
09840836
2017-01-05
用途:
木材のカット(丸のこだとうるさいので)
建設業・工事業

ガイドの長さがもう少しあれば、幅がやや広いのも切断できると思いますが

対象商品:
09840836
2016-05-25
用途:
玄関の中に横型の下駄箱が有りますが、玄関の広さを考えて縦型の下駄箱を作っています。
その他業種

商品に付いて、私は大変使いやすいと思いました。

対象商品:
09840836
2016-05-09
用途:
あれこれ木工作に
ファーム アサンテサーナ 様 (農・林・水産業)

アプリのダウンロード権が添付されているので決めました、本体のほうは満足ですが、アプリはpoorでした、メールで“仕口”について照会しましたが???のご様子でした、精密ノコギリでヤルゾーの気合が萎えました

対象商品:
09840836
2016-01-28
用途:
ベンチをつくりました
教育・研究機関

ものすごく使いやすく、今までの悩みが消えました!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする