ERL-15433-1 軽中量ボルトレスRL型 150kg〈配送時組立サービス付〉 イトーキ 単体タイプ 09840994

ERL-15433-1 軽中量ボルトレスRL型 150kg〈配送時組立サービス付〉 イトーキ 09840994 ERL-15433-1 軽中量ボルトレスRL型 150kg〈配送時組立サービス付〉 イトーキ 09840994

軽中量ボルトレスRL型 150kg〈配送時組立サービス付〉

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09840994 品番ERL-15433-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥38,500
この商品は73種類から選べます 他の種類を見る

軽中量棚 ボルトレス連結タイプ。RL型 開放型。棚1連の最大積載質量:1200kg。棚板の最大積載質量:150kg仕様。 単体用。W94.4XD33.1XH150.3。棚段数 3,(天板・地板を含みます)。棚板の取付ピッチは25mmです。組立・解体・棚段替えが容易なボルトレスの高耐荷重ラック。大小さまざまな収納物を合理的に管理致します。

耐荷重(kg/段)150 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×300×1500 段数3 ホワイトグレー 用途物品棚 RL型 仕様配送時組立サービス付 高さ(mm)1500 タイプ単体 奥行(mm)300 間口(mm)1200 板厚(mm)35 棚段数3 棚ピッチ(mm)25 グリーン購入法適合 均等耐荷重(kg/段)150
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする