画像準備中

旋盤アクセサリ RS PRO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09841679 品番522-7727
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

タイプ = 丸棒バイト
全体長さ = 4 in
直径 = 5/16インチ
レーキ角度 = 0°
材質 = HSS
学年 = M2
モリブデン旋盤工具鋼. 5 %モリブデン含有の高速度鋼で製造された旋盤工具 一般ワークショップ向けの優れた切断特性で、標準の汎用工具の製造に最適 さまざまな形状と長さを用意 事前研磨されたレイク角の方形工具鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする