画像準備中

旋盤アクセサリ RS PRO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09841776 品番522-7840
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

タイプ = 丸棒バイト
全体長さ = 4 in
直径 = 3/16インチ
レーキ角度 = 0°
材質 = HSS
学年 = M42
コバルト旋盤工具鋼(M42 Capitol Super). 高速度鋼、9.7 %モリブデン及び8.3 %コバルト含有合金 標準のHSS工具鋼よりも高い性能 研磨材又は加工硬化傾向のある材質を機械加工するために最適

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする