エンドミル RS PRO 全長36 mm, HSCo カット長さ7.5mm カッター径5mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09842081 品番523-0509
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

カッター径 = 5mm
カット長さ = 7.5mm
材質 = HSCo
全体長さ = 36 mm
シャンクタイプ = ウェルドン
シャンク径 = 6 mm
標準長FC3フライスカッター. 一連の標準長及びロングシリーズのClarkson Osborn FC3使い捨てフライスカッター. 高速度コバルト鋼(HSSE)製で、Clarkson FC3ホルダ及びアダプタでの使用に最適

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする