RS PRO 同軸コネクタ ジャック バルクヘッド取り付け SMAコネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09842205品番526-5836
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

オス/メス = メス
実装タイプ = バルクヘッド取り付け
インピーダンス = 50Ω
結線方法 = 圧着
接続方向 = ストレート
適合ケーブル = RG58A
サイズ = サブミニチュア
バルクヘッド = なし
動作周波数 = 0 to 12.4 GHz, 0 to 18GHz
表面処理:本体 = 金
極性 = ノーマル
コンタクト材質 = ベリリウム銅
表面処理:コンタクト = 金
RS Pro

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする