RS PRO ピンセット, 炭素鋼, 抗酸耐性あり

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード09843176品番540-2029
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

材質 = 炭素鋼
全体長さ = 115 mm
耐磁性 = あり
抗酸耐性 = あり
切断ピンセット. RS Pro 精密切断ピンセットは、表面実装や細ワイヤの切断及び取り扱いに適しています。
高品質の耐酸 / 耐磁性炭素鋼製で、幅広い用途に適しています。
特長と利点. ワイヤ巻き、ハイブリッド及びマイクロ回路製作時のワイヤ相互接続、コイル巻き、細スプリングの細いワイヤの刈リ込み及び徴調整用高品質ピンセット 10 mmの長さに正確に研磨された平行なフラッシュカットエッジ 奥まった場所にも届くヘッドの形状 直径0.25 mmの銅ワイヤ線及び直径0.1 mmのスチールワイヤを切断 美しいブラシ仕上げ. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。
これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。
これにより、自信を持って作業できるようになります。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする