RS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 60 x 60 x 15mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード09843201品番541-5205
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

電源電圧 = 24 V dc
AC/DC動作 = DCmm
幅 = 60mm
電流 Max = 60mA
終結タイプ = リードワイヤmm
騒音レベル = 33dB
ファン回転速度 = 4500rpm
カーブの方向 = 後方向
ベアリングタイプ = ボール
RS Pro DC ブラシレス軸流ファン. RS Pro がお届けする各種の AC デュアルボールベアリング軸流ファンは、品質や信頼性を損なうことなく、費用対効果の高い冷却ソリューションとなっています。
堅牢なダイキャストアルミフレーム、AC隈取磁極、インピーダンス保護モータを備え、各種の用途に最適です。
これらの軸流ファンは、速度と気圧に優れているため、さまざまなハードウェア用途に適しています。
特長 :. . PBT熱可塑性樹脂ケース. . 向きを問わない正方形. . 水平・垂直方向に設置可能. . 低ノイズレベル. . スムーズで効率的な通気を実現するクルーブドブレード. これらのファンの騒音レベルは.. これらの軸流ファンは、騒音レベルが低く、静かな環境でも騒音が目立ちません。
例えば、ささやき声は30dB程度なのに対し、RS Proシリーズは最大が51dB、最小が18dBとなります。
つまり、ささやき声と同じくらい静かだということです。
軸流ファンとは.. 軸流ファンは、コンポーネントや機械の冷却が不可欠なあらゆる産業で使用されています。
ファンは、対象の表面に空気を軸方向に引き込むか、熱い空気を押し出すことで冷却します。
このことは、スムーズに動作し続けることができるように軸流ファンがプロセッサを冷却するデスクトップPCなど、日常的に使用する製品で不可欠です。
過熱の懸念は、ほとんどの電子やエンジニアリング用途にあるため、軸流ファンは一般的に使用されています。
ブラシレスモータとは.. 標準的なブラシモータは、カーボンブラシ、リングマグネット、アーマチュア、整流子を使用しています。
RS Pro ブラシレスシリーズでは、これらの部品を一切使用していません。
軽量で耐久性に優れ、スムーズに動作する軸流ファンは、コスト削減に貢献し、潜在的に存在する重量問題を解消することができます。
このファンは、ボールベアリングとスリーブベアリングのどちらを使用していますか.. この軸流ファンは、ボールベアリングを使用しています。
ボールベアリングは、通常、軸流ファン内で最も一般的に使用されています。
これは主に優れたサービス寿命に対する評判の高さによるもので、ボールベアリングファンは何年も中断せずにフルスピードで動作することが知られています。
ブレードが難しい方向を向く位置に軸流ファンを取り付ける必要がある場合、ボールベアリング内蔵であれば、ファンはどの軸位置にでも取り付けることができます。
なぜRS PROなのか.. RS Pro は、信頼性と選択肢を増やすためのGo To ブランドを目指しています。
工具・部品・ハードウェアを幅広く取り揃えており、社内専門家によるテストで、製品の品質を保証します。
電子機器とアクセサリに関して、RS Pro は高品質の部品を幅広く取り揃えています。
RS Pro は、プロフェッショナルなインストールとサポートを提供する信頼できるブランドです。

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする