画像準備中

RS PRO 六角レンチ Metric L形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09843429 品番542-3492
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

製品タイプ = 六角キーセット
インチまたはメートル = Metric
個数 = 16
六角レンチ寸法 = 1.5 → 10mm
形状 = L形
チップタイプ = ボールエンド六角;六角
ショート/ロングアーム = ロング
RS Pro 六. RS PRO の高品質六角レンチセットには、便利なペンナイフ型ホルダに 1 つ、さまざまな Allen キーサイズをすべて 1 か所に保つ便利な折りたたみ式ホルダに 1 つずつ、 2 つの異なるホルダが含まれています。
この汎用性の高いキーセットは持ち運びやすく、きちんと整理され、どんな作業にも対応できます。
緩めの L 字型レンチは長いアーム状で、深い場所にあるボルトに最適です。
また、ボールエンドでもあるため、裾を受信ソケットに簡単に入れることができます。
この 16 ピースキーセットは、耐腐食性に優れ、黒化処理スチール製で、長い信頼性の高い工具寿命を実現しています。
特長と利点 2 セット:ボールポイント 9 個セットと折りたたみ式 7 個セット キーは全面的に硬化処理済み - HRC: 50-57ハンドル 六角レンチの端にあるボールポイントを使用すると、 25 ° の角度でレンチを使用できるため、手の届きにくい場所でも作業できます 焼き入れと焼き戻しを施した合金鋼により、非常に高い強度と回転歪みに対する耐性が得られます 六角レンチは厳密 EXACT に合わせて精密に成形されているため EXACT 長い六角レンチにより、強いてこの作用が得られ、届く範囲も延長 折りたたみ式セットの非干渉ヒンジ付きキャディにより、各キーに簡単にアクセス。
このキャディには両側にグリップが付いており、測定作業でレンチを簡単に識別できます 六角レンチは両端が使用可能 持ち運び可能でスタイリッシュ 六角レンチのサイズは. これらの六角レンチセットの内容: ボールポイントセット: (メートル系) 1.5 mm、2 mm、2.5 mm、3 mm、4 mm、5 mm、6 mm、8 mm、10 mm 折りたたみ式セット: (メートル系) 2 mm、2.5 mm、3 mm、4 mm、5 mm、6 mm、8 mm 用途 Allen キーと呼ばれることも多い六角レンチは、六角ナット及びソケット用に設計されたドライバです。
通常、通常、より一般的に、回転してトルクを適用するのが容易です。
そのため、留め具を調整したり、機器を分解したりする必要がある場合に最適です。
家具の組み立てから自転車のメンテナンスまで、この六角レンチセットは最適です。
用具の心配 これらの黒化処理スチール六角レンチは耐腐食性に優れていますが、正しく工具を保管することで寿命が延びます。
工具は、清潔で乾燥した環境で保管することをお勧めします。
RS PRO の利点 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。
RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。
RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする