画像準備中

RS PRO スクイーズボトル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09844147 品番548-0962
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

併用可能製品 = Cleaner, Oil, Solvent
製品の容量 = 110ml
色 = 半透明
RS Pro 半透明 110 ml スクイーズボトルですRS Pro 製品のこのスクイーズボトルを使用すると、液体を正確に制御して塗布できます。
実用的な設計で、オイル、溶剤、クリーナー、その他の液体に使用できます。
ボトルをいっぱいにして水を絞り、液体を放出します。
ポリプロピレン製なので、圧縮時に柔軟に使用できます。
一体型のねじキャップで漏れを防止し、角度付きの液だれ防止スパウトを使用して、 1 滴又は微流量で液体を管理できます。
また、半透明なので、総容量 110 ml からのフルード残量を確認できます。
このスクイーズボトルは、工場、研究所、及び病院での使用に最適です。
家庭でも一般的な清掃に使用できます。
RS Pro 製品には、耐久性と安全性を徹底的にテストされています。
特長と利点.洗浄剤、オイル、溶剤、その他の液体用のスクイーズボトル 容量: 110 ml .半透明のカラー .ポリプロピレン( PP )製 .角度の付いたスパウトは、 1 滴または微流を放出できますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする