画像準備中

キャスター RS PRO タイヤ材 ナイロン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09844156 品番611-4408
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

ホイール径 = 42mm
許容荷重 = 50kg
取り付けタイプ = ネジ付きステム
全体の高さ = 71mm
ホイール幅 = 20mm
回転 = スイベル
車輪材質 = ナイロン
取付穴の数 = 1
固定穴サイズ = 8mm
重量クラス = ライトデューティ
軸受材質 = アルミニウム
RS PROスイベルキャスターホイール(リフトフット付) . 多機能レベリングキャスター製品です。
汎用性が高く、移動する必要がある機器に最適ですが、その場所で完全に固定され、固定されています。
次のような多くの用途で使用できます。
自動販売機 医用機器 作業台 測定器. 特長と利点. ライトデューティ(50 kg)の負荷から超ヘビーデューティ(1500 kg)の負荷まで用意 高品質のナイロン製タイヤ スイベルキャスター 滑りにくいゴム脚 振動減衰ゴム脚

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする