曜日別特売

キャスター RS PRO タイヤ材 ナイロン, 取付けプレートサイズ 90 x 90mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09844181品番611-4436
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

ホイール径 = 63mm
許容荷重 = 500kg
取り付けタイプ = プレート
ストッパ = なし
全体の高さ = 103mm
ホイール幅 = 30mm
回転 = スイベル
車輪材質 = ナイロン
中心固定 = 70 x 70mm
固定プレート寸法 = 90 x 90mm
取付穴の数 = 4
固定穴サイズ = 9mm
重量クラス = ヘビーデューティ
軸受タイプ = ボールベアリング
RS Pro スイベルキャスター、 500 kg 耐荷重、 63 mm ホイール径家具を設置する場合や、トロリーやカートに重い機器を定期的に運搬する場合は、 RS Pro のヘビーデューティスイベルキャスターが必要なサポートと機動性を提供します。
最大 500 kg の荷重に耐え、 360 ° 回転します。
ダイキャストアルミフレームとスチール製スイベルヘッドを備えた、この信頼性の高い 63 mm キャスターは、耐腐食性を備え、極度の負荷や過酷な使用に耐える十分な強度を備えています。
「 Footmaster 」シリーズの一部であるこの製品は、振動の滑りや減衰を防止するゴム脚を備えています。
Durable ナイロンタイヤはあなたのフロアーリングを傷つけない。
オープンバック設計では、キャスターを調整するための伸縮式のラチェット ARM 機構を採用し、安定性を高めるために負荷を調整できます。
すべての RS Pro コンポーネントと同様に、このスイベルキャスターは、厳しい規格に適合するようにテストされています。
多くの場合、産業環境や医療環境、より大型の家具や可動式のワークステーションで使用されます。
特長と利点.「 Footmaster 」スイベルキャスター .ヘビーデューティ .ホイール径: 63 mm .耐荷重: 500 kg .全高: 103 mm .ホイール幅 30 mm .固定プレートの寸法は 90 mm x 90 mm .固定中心間隔 70 mm x 70 mm . 9 mm の固定穴 4 個 .ナイロン製のタイヤとハブ .ボールベアリングハブ .衝撃を吸収し、腐食に強く、衝撃を最小限に抑えるRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする