商品レビューを投稿する内容量1個注文コード09844427品番615-0909
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,408販売価格(税別)
タイプ = シングルエンド
全体長さ = 125 mm
材質 = 超硬ブレイズドチップ
幅 = 12mm
厚さ = 20mm
分割用具はISO7 クランク型ナイフツールはISO3 (ただし ; 615-0915 615-0915 はISO6). カーバイドろう付け先端回転工具. 次の2つの標準グレードで製作された、カーバイドろう付け先端の回転工具 P30 (青): 各種のスチールを機械加工する小規模ワークショップ向けの汎用グレード。
中レベルのフィード及び中~低レベルの切断スピードを使用した、スチールの荒削り及び鋳造向け K20 (赤): 中レベルのフィード及び中~高レベルの切断スピードを使用した、鋳鉄及びショートチップメタルの仕上げ及び荒削り向け フライス作業にも最適 すべての寸法は概数