FA-BCBL30FFBLR FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット バラ線 三菱電機エンジニアリング 09845228

FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット バラ線

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本適合ケーブルより線(半硬質ビニル電線、青色)40本注文コード09845228品番FA-BCBL30FFBLR
参考基準価格(税別)¥11,710販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

各社シーケンサのFCN40Pを使用したコネクタ式I/Oユニットからケーブル1本ずつを引き出す青色より線40本ケーブルです。

質量(g)約730ケーブル長(m)3定格電流(A)DC48V/3使用チューブ有り(刻印:A1~A20、B1~B20)絶縁抵抗(MΩ)5-km以上使用温湿度範囲0~55℃、5~95%RH(結露しないこと)保存温湿度範囲-25~75℃、5~95%RH(結露しないこと)適合ケーブルより線(半硬質ビニル電線、青色)40本設置場所制御盤内標高(m)2000以下公称断面積(mm2)0.2(AWG#24)ケーブル外径(Φmm)-汚染度(使用環境)2以下雰囲気腐食性ガスがなきこと耐振動断続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 3.5mm、8.4~150Hz:加速度 9.8m/s2、掃引回数:X、Y、Z各方向10回)、連続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 1.75mm、8.4~150Hz:加速度 4.9m/s2)過電圧保護II以下導体構成(本/mm)11/0.16絶縁体外径(mm)1.14UL規格UL STYLE NO 1061 80℃ 300V(ケーブル部)耐衝撃147m/s2、X、Y、Z方向各3回(JIS B 3502、IEC61131-2準拠)圧着端子丸形最大導体抵抗(Ω/m)(20℃)0.0929以下絶縁耐圧(V/1分間)AC500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする