画像準備中

RS PRO 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 92.5 x 92.5 x 25mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09845836 品番619-7188
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

電源電圧 = 12 V dc
AC/DC動作 = DCmm
幅 = 92.5mm
電流 Max = 240mA
終結タイプ = ワイヤmm
騒音レベル = 35dB
ファン回転速度 = 2900rpm
センサータイプ = オープンコレクタ
ベアリングタイプ = ボール
RS PRO V20

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする