三菱電機エンジニアリング
三菱電機エンジニアリングの 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
三菱電機エンジニアリングの 表示機器・ディスプレイ・タッチパネルその他関連用品
FAグッズ USBケーブル
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
09846777
品番
FA-CBL30USB
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥2,190
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
色
白
質量(g)
約180
適合規格
JIS B 3502、IEC61131-2
ケーブル長(m)
3
コネクタ形状
Type-Aオス - Type-Bオス
使用周囲温度(℃)
0〜55
使用周囲湿度
5〜95%RH(結露しないこと)
変換タイプ
オス - オス