画像準備中

フレキシブル冷却管 RS PRO Hose Kit 1/4インチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09846807 品番623-4978
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

タイプ = Hose Kit
システム = 1/4インチ
材質 = アセタールコポリマー樹脂
キットの内容 = 5 3/4 インチホース( x2 )
RS Pro 1/4 インチホースキット研削、切削、回転装置の冷却が必要ですか.RS Pro のこのフレキシブルクーラントホースキットを使用すると、機械工具にクーラントを供給して、過熱を防止できます。
キットには 20 セグメントのクーラントパイプが含まれており、それぞれの長さは 11 インチです。
1/4 インチ径のモジュラホースアクセサリは、ポリオキシメチレン製で、アセタール、ポリアセタール、ポリホルムアルデヒドとも呼ばれます。
この材質は、強度、耐久性、耐熱性を兼ね備えています。
ホースの内径は 6.7 mm 、外径は 16.3 mm です。
1 時間あたり 16 m3 の流量に対応し、液体の場合は最大 0.19 パスカル( Pa )、空気の場合は 0.34 Pa を採用しています。
フルベンドでの最小直径は 50 mm です このホースは一般に、産業製造用途で使用されます。
RS Pro 製品には、十分なテストが実施されているため、安心して使用できます。
特長と利点.フレキシブルクーラントホースキット . 20 個入り . Durable で耐熱性のあるポリアセタール製 .最大流量は 1 時間あたり 16 m3 です .内径 6.7 mm .外径 16.3 mm .重量: 35 g .幅 120 mm .高さ 20 mm .長さ 230 mm .最大圧力(液体): 0.19 Pa .最大圧力(空気): 0.35 Pa .青色( Pantone 3025C ) . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント式」にはこんなカテゴリがあります

シェアする