画像準備中

フレキシブル冷却管 RS PRO フレキシブルクーラントホースキット 1/4インチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09847139 品番623-5319
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

タイプ = フレキシブルクーラントホースキット
システム = 1/4インチ
材質 = アセタールコポリマー樹脂
RS Pro 1/4 インチフレキシブルクーラントホースキットこの RS Pro のフレキシブルクーラントホースキットには、クーラントホースの設置と修理に必要な必須のギアが含まれています。
包括的なセットにより、液体又は空気の供給用のホースをすばやく簡単にセットアップして、機械の温度を調節することができます。
スターターキット、ホースセグメント、ノズル、バルブ、 Y ピースが付属し、さまざまな用途に適しています。
たとえば、 90 ° ノズルはコーナーにクーラントをスプレーでき、一方、オスのナショナルパイプテーパー( NPT )バルブは液体の流れを適切にオン / オフできます。
キットには 11 インチセグメントのパックが含まれているため、クーラントパイプを必要な長さに調節できます。
キット内のすべてのアイテムが、安全に持ち運べる便利なケースに収納されています。
このキットを使用して、研磨装置、ドリル装置、又は切断装置にクーラントを供給するシステムをセットアップします。
このキットのすべてのアイテムは徹底的にテストされ、 RS Pro 承認ラベルが付与されており、品質、耐久性、及び安全性が保証されています。
特長と利点.フレキシブルクーラントホースキット .アセタールコポリマー素材 . 11 インチのホースセグメント、 90 ° ノズルキット、アセンブリプライヤ、眼識ノズル、インラインバルブ、オス NPT バルブ、逆止弁、 Y ピースの 2 つのスターターキットが含まれていますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント式」にはこんなカテゴリがあります

シェアする