商品レビューを投稿する内容量1個注文コード09847261品番625-0970
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278販売価格(税別)
バリアタイプ = 拡張可能なバリケード
色 = 赤、白
材質 = スチール
高さ = 1080 mmm
RS Pro 拡張可能 Metal Work Site Barri. RS Pro 拡張可能な作業現場バリアは、商業環境と産業環境の両方の分野を分離する安全バリアとしての使用に最適です。
また、清掃又はメンテナンス又は倉庫内の車両の通行量により、歩行者の出入りをブロックするために使用できます。
オプション: ; 625-0970 625-0970 - 延長可能なストレートバリア 2.3 m - 赤 / 白 - 正方形伸縮バリア、 1.3 m x 1.3 m 、赤 / 白 バリアの主な機能は、事故を防止し、労働者、歩行者、訪問者を安全に保つことです。
安全バリアは、人を保護するために、目立つように(明るい色など)し、明確な指示を与える必要があります。
RS Pro には、常設や仮設の移動を含む広範囲の安全バリアがあり、例えば、機器や作業場の清掃やメンテナンスなどの短期的な危険を回避するために利用できます。
メーカーの製品には、あらゆる安全ニーズを満たすチェーン、バリアテープ、堅牢なフレキシブルボラード、伸縮式バリアなどがあります。
特長と利点:. 拡張可能な工事現場バリア - 拡張可能なストレートバリア又は角型バリアを選択可能 折りたたみ可能なので保管が簡単 スチール製 耐紫外線処理 色:赤と白で視認性を高めています 簡単に開けて持ち運ぶことができます 伸縮可能な角形バリアです. 代表的用途. 安全バリケードは、群衆の誘導が必要なさまざまな分野で使用され、危険区域や団体への入場を防ぎます。
職場や日常生活の中で人を保護することができます。
明確なマークが付いた安全な環境を構築することで、人々を保護します。
積み込みベイなどの車両、フォークリフト、その他の交通事故から人を保護するのに最適です。
この拡張可能なバリアは、搬入口、倉庫、病院、建設現場など、一時的に遮断する必要があるあらゆる場所に使用されます。
RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。
メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。