スピーカー部品 = スピーカーユニット
インピーダンス = 8Ω
直径 = 50mm
ドライバーの形状 = 丸形
スピーカードライバーサイズ = 8 cm (3 in) 以下
防水 = あり
長さ = 50mm
幅 = 50mm
コーン/ドーム材質 = ポリエチレンテレフタレート(PET樹脂)
RS Pro 丸型スピーカードライバ(1 W (公称)/8 Ω)屋外の公共エリアで重要な情報や警報を知らせることを検討していますか.この RS PROフランジ付き丸形スピーカードライバは、工場や船舶などの水に曝される危険性がある環境でクリアで高品質なサウンドを実現するように設計されています。
スピーカードライバは、ポリエチレンテレフタレート( PET )プラスチック樹脂コーンと、角型金属フランジに固定されたガスケットで構成されています。
PET 素材は、耐候性が高いだけでなく、耐久性があるので、様々な用途に適しています。
角形フランジには 4 つの固定穴があるため、取り付けが簡単で、安全かつ確実に決められた位置に固定できます。
この製品は、幅広い周波数範囲で効果的に動作するように設計されています。
公称定格電力は 1 W 、インピーダンスは 8 Ω で、使用時に安定したサウンドを実現します。
これは、屋内外の放送設備に使用します。
特長. PET (ポリエチレンテレフタレート)コーン . スピーカードライバのサイズ:8 cm . 長さ: 50 mm . 幅: 50 mm . 丸形ドライバ . 公称定格電力: 1 W . インピーダンス: 8 ΩRS PRORS PROはメーカー独自のブランド、高品質でお得な製品を幅広い品揃えでご用意しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、厳しい業界標準に準拠して厳格にテストされています。
メーカーが優れた品質を確信している製品に限り、RS PRO認証シールを付与しており、お客様も安心して使用できます。