画像準備中

スピーカーユニット RS PRO 1W

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09847358 品番628-4715
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

スピーカー部品 = スピーカーユニット
インピーダンス = 8Ω
直径 = 50mm
ドライバーの形状 = 丸形
スピーカードライバーサイズ = 8 cm (3 in) 以下
長さ = 50mm
幅 = 50mm
深さ = 17.4mm
コーン/ドーム材質 = ポリエチレンテレフタレート(PET樹脂)
RS Pro 丸型スピーカードライバ、 1 W (公称)、 8 Ω水にさらされる危険性がある環境でラウドスピーカーシステム用のドライバが必要ですか.この RS Pro スピーカードライバには、耐候性コーンとガスケットが付いています。
つまり、装置の損傷を心配することなくボートや工場で使用でき、高品質のサウンドを維持できます。
コーン及びガスケットに使用されるポリエチレンテレフタレート( PET )樹脂材は、水に対する耐性を備え、 Durableスピーカードライバーの残りの要素は、金属製の角型フランジです。
このフランジは、 4 つのアクセス可能な固定穴により、簡単に取り付けられ、しっかりと固定されます。
屋内外の公共のアドレスシステムに適しており、このスピーカードライバは幅広い周波数範囲で一貫したサウンドを提供します。
公称電力出力は 1 W 、アンプの負荷は 8 Ω です。
特長と利点. PET (ポリエチレンテレフタレート)コーン .スピーカドライバのサイズは 8 cm です .長さ 50 mm .幅 50 mm .奥行き 17.4 mm .丸ドライバーの形状 .公称定格電力: 1 W .インピーダンス: 8 ΩRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする