画像準備中

スピーカーユニット RS PRO 2W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09847367 品番628-4737
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

スピーカー部品 = スピーカーユニット
インピーダンス = 8Ω
直径 = 66mm
ドライバーの形状 = 丸形
スピーカードライバーサイズ = 8 cm (3 in) 以下
防水 = あり
長さ = 50mm
幅 = 50mm
コーン/ドーム材質 = ポリエチレンテレフタレート(PET樹脂)
フランジなしポリエステルコーン形ラウドスピーカー. この RS Pro フランジなし丸形スピーカーは、水が侵入する可能性がある用途に適合するコーンとガスケットを備えています。
このスピーカーは、公称定格電力 2 W 、インピーダンス 8 Ω で、幅広い周波数が必要な場所に最適です。
特長と利点. フランジなし丸形スピーカー. 防水. 定格電力: 2 W. 様々な用途で使用可能

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする