画像準備中

RS PRO インジケータライト 12 V ワイヤ端子 60 mA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード09847595 品番655-9198
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

定格電圧 = 12 V
口金 = ワイヤ端子
定格電流 = 60 mA
直径 = 3.15mm
電球サイズ = T1
長さ = 41.35 mm
レンズ色 = クリア
全光束 = 1.9 lm
寿命 = 10000h
RS PRO 12

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする