RS PRO インジケータライト 2.4 V E10 300 mA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
09847620
品番
655-9306
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
¥169

定格電圧 = 2.4 V
口金 = E10
定格電流 = 300 mA
直径 = 9mm
長さ = 25 mm
レンズ色 = クリア
全光束 = 6 lm
寿命 = 4h
E10、近-遠高輝度、MES. 照射出力を増幅するレンズ設計

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする