画像準備中

RS PRO インジケータライト 50 V BA9s 50 mA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード09847647 品番655-9520
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

定格電圧 = 50 V
口金 = BA9s
定格電流 = 50 mA
直径 = 10.5mm
電球サイズ = T1 3/4
長さ = 29 mm
レンズ色 = クリア
全光束 = 10 lm
寿命 = 5000h
T-3 (10 mm) BA9チューブMCC

直径(Φmm)10.5 定格電流(mA)50 RoHS指令(10物質対応)対応 電球サイズT1 3/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする