画像準備中

RS PRO 背中サポートベルト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09847681 品番656-7105
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ウエストサイズ = 36 → 42インチ
ベルト素材 = ナイロン
閉鎖型 = フック&ループ
色 = Black
RS Pro 背中サポート. 信頼の RS Pro ブランドがお届けするこのバックサポートは、優れた背中サポートを実現するよう特別に設計されており、背中のストレスと負傷の可能性を軽減します。
調整可能なサポートベルトは、シンプルな Velcro ストラップシステムで固定します。
したがって、快適なフィット感と適切なサポートが得られるように調整できます。
バックブレースは、多くの場合、腰への負担を軽減するために、腰回りで着用します。
持ち上げながら、負傷の危険性を軽減します。
ランバサポートは、持ち上げ時に筋肉の傷害を防ぐのに効果的であることが示されており、この圧縮バンドバックサポートは費用効果の高い予防措置である。
特長と利点 耐久性が高く、軽量 ナイロン製 フックとループ留め具で簡単に調整できます ベルトは伸びて快適に使用できます 用途 腰部サポートベルト又は腰部ブレースとも呼ばれ、背中サポートは、繰り返し持ち上げたり重い持ち上げ作業で背中が負傷したりする可能性がある場合に使用されます。
バックサポートベルトは、持ち上げ時の姿勢をよくすること、腰からの応力を取り除き、誤った持ち上げ姿勢によって生じる背中の痛みを軽減することで機能します。
この製品は、反復的な持ち上げが行われる可能性が高い任意の職業で使用され、怪我を防止することが重要です。
ヘビーデューティ用途でのランバ / スパインサポートには、このバックブレースベルトが最適です。
RS PRO の利点 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドになることを目指しています。
RS Pro では、メーカーの社内エキスパートが厳格にテストしたさまざまな製品を取り揃え、お客様が必要とする部品と メーカーの安全装置及び個人用保護装置は幅広く取り揃えており、お客様が必要とするものを確実にサポートします。
RS Pro は、独立 Tradesman が適切な PPE を探している場合でも、スタッフ全員が作業着を必要としている場合でも、あらゆる段階でお客様をサポートします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする