画像準備中

金属製ロッド RS PRO ロッド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード09847900 品番661-4699
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

フォーム = ロッド
材料 = ステンレス鋼
長さ = 1.5m
ロッド径 = 8mm
材質グレード = 303S31
引張強度 = 500
硬さ = 262 HB
熱伝導率 = 16.3 W/m.k at 100°cg/cm3
RS Pro 1.5 m x 8 mm 径 303S31 ステンレスです スチールロッドどのような構造をまとめても、この金属ロッドは必要な機械的強度と耐腐食性を備えています。
これは 303 オーステナイトステンレススチール製です。
溶接と機械加工により成形と接着が可能な信頼性の高い素材です。
この 1.5 m のロッドは非磁性で導電性が非常に低いため、他の部品からの干渉が発生しないように装置又はシステムで安全に使用できます。
耐熱性もあるため、高温環境での使用に適しています。
反応レベルが低いため、食品加工の状況に安全に適合します。
他の RS Pro 部品と同様に、このステンレススチール製金属ロッドは、安全性と品質に関して徹底的にテストされています。
橋やバリア壁の建設に定期的に使用され、航空機の用途や産業環境にも最適です。
特長と利点. 303S31 ステンレススチールロッド .長さ 1.5 m .直径 8 mm .引張強度: 500 N/m2 .硬度は 262 HB . 16.3 W/m.k の熱伝導率 (100 ° C) .密度: 8 g/cm 3 . BS970 Part 1(1983)303 S31 に適合RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする