画像準備中

RS PRO LRSZA2268911 ステンレス鋼アングル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09847979 品番661-4725
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

フォーム = アングル
材料 = ステンレス鋼m
幅 = 51mm
高さ = 51mm
厚さ = 3mm
材質グレード = 304S31
RS PRO ステンレス・スチール・アングル - 2m. RS PROステンレススチール製アングルは、様々な用途の頑丈な構造サポートに最適です。
高品質の340S31ステンレススチール製のこの2mアングルは、2本の同じ長さの脚が互いに直交し、古典的な「L」字形状を形成しています。
建物、フレーム、サポート、機械に理想的なRS PROステンレス鋼アングルは、プロジェクトに必要な強度と安定性を提供します。
RS PROのステンレス鋼アングルを選ぶ理由. 多用途な構造:熱間圧延と冷間成形の両方に適応し、美的または機能的な要件に合わせたさまざまな表面仕上げが可能です。
非磁性:非磁性であるため、電流を妨げず、繊細な機器のサポートに適しています。
溶接可能:溶接が容易なため、加工や設置工程に多様性を持たせることができる。
特長. <ul> <li>一般用途 </li> <li>非磁性 </li> <li>ステンレス鋼 - 340S31 </li> <li>溶接 </li> 可能 <li>耐食性 </li> </ul>. タイプは別売り. <ul> <li>38 mm x 38 mm x 3 mm、RS在庫番号: ; 661-472151 661-472151 </li> <li><mm x 51 mm x 3 mm、RS在庫番号: ; 661-472525 661-472525 </li> <li><mm x 25 mm x 3 mm、RS在庫番号 </li>: <li> ; 661-4728 661-4728 </li> </ul>. 用途. <ul> <li>建設 </li> <li>業製造業産業 </li> <li>用途 </li> </ul>

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレスフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする