画像準備中

メタルシート RS PRO 500mm x 300mm x 1.2mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード09848006 品番661-4797
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

長さ = 500mm
材料 = ステンレス鋼
フォーム = ソリッド
幅 = 300mm
厚さ = 1.2mm
材質グレード = 304S15
密度 = 8g/cm3
硬さ = 92 HB
カラー = シルバー
熱伝導率 = 16.2 W/m at 100°c
304S31 ; 304S15 (1.4301) A2. 汎用の非磁性ステンレススチール加工製品溶接性、成形性、一般的耐腐食性を備えています。
丸みのあるエッジのバー ロッド - BS970 pt 3 BSEN 10088-3 アングル - BS970 pt 1 BSEN10051 スクエア - BS970 pt 3 BSEN 10088-3 シート - BS1449 pt 2 BSEN 10088-2 (2B表面仕上げ) 研磨向けの優れた材質 食品及び乳製品加工機器、洗濯設備及び化学薬品業界、加工設備やタンクに最適

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレスプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする