フォーム = ロッド
材料 = ステンレス鋼
長さ = 1.5m
ロッド径 = 4mm
材質グレード = 316S31
引張強度 = 515
硬さ = 95 HB
熱伝導率 = 16.3 W/m at 100°cg/cm3
寸法はすべて公称です。
316ステンレススチールロッド及びシート. プロパティC = 0.08最大、Ni 12.0、Cr17、Mo 2.25 関連する仕様: AS2837-1986-316、AISI TYPE316、ASTM A276-316 化学及び関連産業で、特にピット型腐食状態に対して使用