フォーム = ロッド
材料 = ステンレス鋼
長さ = 1.5m
ロッド径 = 8mm
材質グレード = 316S31
引張強度 = 515
硬さ = 95 HB
熱伝導率 = 16.3 W/m at 100°cg/cm3
RS Pro 1.5 m x 8 mm 径 316S31 ステンレス スチールロッドこの頑丈なステンレススチール製ロッドを水中で使用するか、孔食タイプの腐食のリスクがある場合に使用します。
海洋機器から食品製造及び化学エンジニアリングまで、この汎用性の高いコンポーネントにはさまざまな用途があります。
このバーはオーステナイト鋼製のため、 Durable 性が高くなっています。
この素材には、耐腐食性と溶接性を高めたモリブデンを含有しています。
腐食性液体を使用する加工に最適で、非磁性もあります。
これは孔食に耐えられるので、モリブデンは最も過酷な環境でもロッドの寿命を延ばす材料です。
実績のある RS Pro 製品に属するこの金属製ロッドは、長さ 1.5 m 、直径 8 mm の製品が用意されています。
エンジニアによって厳格にテストされ、メーカーの高品質・高一貫性の規格に適合しています。
特長と利点.ステンレス製ロッド .長さ 1.5 m .直径 8 mm . 515 N/m 2 の引張強度 .密度: 8 g/cm 3 . 16.3 W/m の熱伝導率( +100 ° C 時) .硬度: 95 HB .材質等級は 316S31 .適合性:化学・海洋機器、食品、写真 .適合規格: EN10088 : Pt 3:2005RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。