画像準備中

金属製ロッド RS PRO ロッド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード09848128 品番661-4857
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

フォーム = ロッド
材料 = ステンレス鋼
長さ = 1.5m
ロッド径 = 14mm
材質グレード = 316S31
引張強度 = 500MPa
硬さ = 262 HB
熱伝導率 = 16.3W/mK
寸法はすべて公称です。
316ステンレススチールロッド及びシート. プロパティC = 0.08最大、Ni 12.0、Cr17、Mo 2.25 関連する仕様: AS2837-1986-316、AISI TYPE316、ASTM A276-316 化学及び関連産業で、特にピット型腐食状態に対して使用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする