曜日別特売
FA-TB32XY FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット I/O(DC用) MELSEC専用 (ネジ端子台) 三菱電機エンジニアリング 09848134

 

FA-TB32XY FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット I/O(DC用) MELSEC専用 (ネジ端子台) 三菱電機エンジニアリング 09848134
FA-TB32XY FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット I/O(DC用) MELSEC専用 (ネジ端子台) 三菱電機エンジニアリング 09848134
FA-TB32XY FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット I/O(DC用) MELSEC専用 (ネジ端子台) 三菱電機エンジニアリング 09848134
FA-TB32XY FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット I/O(DC用) MELSEC専用 (ネジ端子台) 三菱電機エンジニアリング 09848134

FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット I/O(DC用) MELSEC専用 (ネジ端子台)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ユニット種別ネジ「M4×0.7mm×12mm以上 締付トルク:78~118N-cm(8~12kgf-cm)」、DINレール「適合DINレール:TH35-7.5Fe、TH35-7.5AL(JIS C 2812に準拠)」注文コード09848134品番FA-TB32XY
参考基準価格(税別)¥3,960販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

MELSECのコネクタタイプI/Oユニット専用で32点を40芯ケーブルを使用して32点の端子台に変換して使用します。端子の+ネジはセルフアップネジを採用しており、丸形圧着端子の取付が容易です。三菱シーケンサの入力、出力信号(0~1F)の番号が記号紙に表示され配線が容易です。

質量(g)約160定格電圧(V)DC24ユニット種別ネジ「M4×0.7mm×12mm以上 締付トルク:78~118N-cm(8~12kgf-cm)」、DINレール「適合DINレール:TH35-7.5Fe、TH35-7.5AL(JIS C 2812に準拠)」絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC外部端子一括<=>アース間、充電部相互間)使用温湿度範囲0~55℃、5~95%RH(結露しないこと)保存温湿度範囲-25~75℃、5~95%RH(結露しないこと)設置場所制御盤内標高(m)2000以下端子台端子ネジ(M3ネジ、端子数:34P、7.62mmピッチ、フィンガープロテクトカバー付セルフアップネジ)、適合電線、締付けトルク「0.3~2mm2(圧着端子使用時)、58.8~88.2N-cm(6~9kgf-cm)」汚染度(使用環境)2以下雰囲気腐食性ガスがなきことコモン仕様32点/(24V)コモン1点+(0V)コモン1点耐振動断続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 3.5mm、8.4~150Hz:加速度 9.8m/s2、掃引回数:X、Y、Z各方向10回)、連続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 1.75mm、8.4~150Hz:加速度 4.9m/s2)最大使用電圧(V)DC28.8過電圧保護II以下最大使用電流(A)1(各信号端子)、2(各電源端子)入出力デバイス点数32点(X0~X1FまたはY0~Y1F)耐衝撃147m/s2、X、Y、Z方向各3回(JIS B 3502、IEC61131-2準拠)絶縁耐圧(V/1分間)AC500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする