曜日別特売

金属製ロッド RS PRO ロッド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09848155品番661-4866
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

フォーム = ロッド
材料 = ステンレス鋼
長さ = 1.5m
ロッド径 = 25mm
材質グレード = 316S31
引張強度 = 515MPa
硬さ = 95 HB
熱伝導率 = 16.3W/mK
RS PRO V7

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする