形状 = 角形
屋内/屋外 = インドア、 アウトドア
材質 = PC
幅 = 620mm
高さ = 400 mm
RS PROトラフィックミラー. RS PROトラフィックミラーで交通安全を強化しましょう。
視認性を一変させ、死角をなくす。
車道、駐車場、道路用に設計されたこの凸面鏡は、視野を広げ、ナビゲーションをより安全でスムーズにします。
壁や柱に簡単に設置でき、あらゆる環境に対応するフレキシブルなソリューションです。
特長. <ul> <li>視界の安全性、視野角:130°視認 </li> <li>距離10m </li> <li>視認性の </li> <li>向上 </li> <li>優れた </li> <li>ビルドクオリティ </li> <li>全天候 </li> <li>型 </li> <li>簡単セットアップ </li> </ul>. 寸法. <ul> <li>リフレクター長さ 620 mmリフレクター </li> <li>幅 400 mmフレーム </li> <li>長さ 640 mmフレーム </li> <li>幅 450 mm </li> </ul>. 仕様. <ul> <li>形状長方形屋内 </li> <li>、屋外材質 </li> <li>:PC重量 </li> <li>2.25 kg </li> </ul>. 用途. <ul> <li>セキュリティと安全交通 </li> <li>規制 </li> </ul>