画像準備中

キャスター RS PRO タイヤ材 ゴム, 取付けプレートサイズ 100 x 85mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09848661 品番666-7561
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

ホイール径 = 100mm
許容荷重 = 75kg
取り付けタイプ = プレート
ストッパ = あり
全体の高さ = 140mm
ホイール幅 = 30mm
回転 = ブレーキ付きスイベル
車輪材質 = ゴム
中心固定 = 80 x 60mm
固定プレート寸法 = 100 x 85mm
取付穴の数 = 4
固定穴サイズ = 9mm
重量クラス = ライトデューティ
軸受材質 = ポリプロピレン
静音キャスター、Foomaシリーズ . 内蔵合成スレッドガードを備えたラバータイヤ付き静音キャスター製品です。
静音キャスター ホイールに精密ボールベアリングを使用 内蔵合成スレッドガード 作業場でのノイズを軽減 グレーのラバータイヤ

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする