三菱電機エンジニアリング
FAグッズ CC-Link 防水コネクタ プラグ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
極数
7
コンタクト形状
メス
注文コード
09848667
品番
FA-207-PF10
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,629
販売価格(税別)
¥
2,390
バスケットに入れる
この商品は
極数・コンタクト形状
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
ワンタッチ着脱可能で配線工数の削減が可能です。
極数
7
種類
丸型
コンタクト形状
メス
結線方法
はんだ
形状
ストレート
質量(g)
約40
径(Φmm)
8.6~10.5
接触抵抗(mΩ)
5以下
結合方式
ねじ
材質(コンタクト)
黄銅/金メッキ
耐電圧(V/min)
AC1500