三菱電機エンジニアリング
FAグッズ CC-Link 防水コネクタ プラグ
ワンタッチ着脱可能で配線工数の削減が可能です。
種類
丸型
結線方法
はんだ
形状
ストレート
質量(g)
約40
接触抵抗(mΩ)
5以下
結合方式
ねじ
材質(コンタクト)
黄銅/金メッキ
耐電圧(V/min)
AC1500
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
コンタクト形状
径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09844625
FA-204-PF10
4
メス
8.6~10.5
¥
2,295
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
当日出荷
09844634
FA-204-PF12
4
メス
10.6~12.5
¥
2,295
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
7日以内出荷
返品不可
09844643
FA-204-PF6
4
メス
5.5~6.3
¥
2,295
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
7日以内出荷
返品不可
09844652
FA-204-PF8
4
メス
7.0~8.5
¥
2,295
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
当日出荷
09844668
FA-204-PM10
4
メス
8.6~10.5
¥
2,070
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
7日以内出荷
返品不可
09844677
FA-204-PM12
4
オス
10.6~12.5
¥
2,070
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
7日以内出荷
返品不可
09844686
FA-204-PM8
4
オス
7.0~8.5
¥
2,070
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
当日出荷
09844756
FA-207-PF12
7
メス
10.6~12.5
¥
2,400
¥
2,390
¥
2,629
(税込)
7日以内出荷
返品不可
09844765
FA-207-PF6
7
メス
5.5~6.3
¥
2,400
¥
2,390
¥
2,629
(税込)
7日以内出荷
返品不可
09844774
FA-207-PF8
7
メス
7.0~8.5
¥
2,400
¥
2,390
¥
2,629
(税込)
7日以内出荷
返品不可
09844792
FA-207-PM8
7
オス
7.0~8.5
¥
2,175
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
7日以内出荷
返品不可
09848642
FA-204-PM6
4
オス
5.5~6.3
¥
2,070
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
7日以内出荷
返品不可
09848667
FA-207-PF10
7
メス
8.6~10.5
¥
2,400
¥
2,390
¥
2,629
(税込)
7日以内出荷
返品不可
09848676
FA-207-PM10
7
オス
8.6~10.5
¥
2,175
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
7日以内出荷
返品不可
09844783
FA-207-PM12
7
オス
10.6~12.5
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください