ホイール径 = 125mm 許容荷重 = 90kg 取り付けタイプ = プレート ストッパ = あり 全体の高さ = 165mm ホイール幅 = 30mm 回転 = ブレーキ付きスイベル 車輪材質 = ゴム 中心固定 = 80 x 60mm 固定プレート寸法 = 100 x 85mm 取付穴の数 = 4 固定穴サイズ = 9mm 重量クラス = ミディアムデューティ 軸受材質 = ポリプロピレン RS PRO 11