画像準備中

キャスター RS PRO タイヤ材 ゴム, 取付けプレートサイズ 200 x 160mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09848715 品番666-7606
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ホイール径 = 260mm
許容荷重 = 150kg
取り付けタイプ = プレート
ストッパ = なし
全体の高さ = 302mm
ホイール幅 = 85mm
回転 = 固定
車輪材質 = ゴム
中心固定 = 150 x 115mm
固定プレート寸法 = 200 x 160mm
取付穴の数 = 4
重量クラス = ヘビーデューティ
軸受材質 = スチール
空圧式タイヤキャスター. スムーズな動作と耐衝撃性を提供するローラーベアリングを備えた耐久性の高いキャスター プレススチールのセンター ラバータイプ 幅広のタイヤ接地面で軟面上での使用に最適

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする