商品レビューを投稿する内容量1個注文コード09848846品番667-1686
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838販売価格(税別)
カップリングジェンダー = オス
接続規格 = Rectus 17, Schrader NW5
メーカーシリーズ = 17
接続タイプ = ホースバーブ
ニップルホース接続 = 10mm
材料 = 真鍮
ネジのジェンダー = オス
最高使用圧力 = 35バール
仕上げ = ニッケルめっき
動作温度 Min = -20℃
動作温度 Max = +100℃
RS Pro 空圧式クイックコネクトカップリング黄銅 10 mm バーブRS Pro のこの空圧クイック接続カップリングコネクタを使用すると、パイプ、ホース、チューブを簡単に接続できます。
汎用の産業用送気ライン用途に便利で、ソフトチューブ用のホースバーブ接続を備えています。
この産業用パターンコネクタは、さまざまな環境条件でしっかりとした信頼性の高い密閉を実現します。
20 → +100 ° C の温度範囲での使用に効果的で、最大圧力は 35 bar です。
ニッケルめっき黄銅構造は耐腐食性を備え、ニトリルゴムシールは確実な接続を確保してガス圧を一定に保ちます。
この製品は片手で操作でき、シングルシャットオフ機能も備えています。
空圧クイックカップリングコネクタは、 Schrader Standard シリーズ及び Rectus 17 シリーズのコネクタと交換可能です。
小型の空圧工具や歯科用機器など、さまざまな空圧システムに便利です。
特長と利点. Schrader NW5 および Rectus 17 接続規格 . 10 mm ホースバーブ接続 .オスねじ .ニトリルゴム製シール .最大動作圧力は 35 バールです .ニッケルめっき仕上げの黄銅構造 .最小動作温度は -20 ° C です .最大動作温度は +100 ° C ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。