画像準備中

RS PRO クイックコネクトカップリング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09848855 品番667-1689
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ネジ接続 = G 1/4 メス
カップリングジェンダー = メス
接続規格 = Rectus 17, Schrader NW5
スレッドサイズ = 1/4インチ
カップリングタイプ = クイックコネクトカップリングソケット
メーカーシリーズ = 17
接続タイプ = ネジ
材料 = 真鍮
ネジのジェンダー = メス
ネジ規格 = G
最高使用圧力 = 35バール
仕上げ = ニッケルめっき
動作温度 Min = -20℃
動作温度 Max = +100℃
RS Pro 空圧式クイックコネクトカップリング黄銅 1/4 インチねじ付きRS Pro シリーズのこれらのミニチュアパターンコネクタは、加圧ガスシステムでパイプ、チューブ、又はホースの一部をすばやく簡単に結合できるように設計されています。
ボディ寸法が小さく、流量が高く、圧力降下が小さいため、信頼性の高い正確な接続を確立します。
この黄銅製クイックコネクトカップリングコネクタは、汎用性の高い選択肢で、 -20 → +100 ° C 、最大 35 bar の温度でも効果的に動作します。
このコネクタはニトリルラバーシールを備え、ガス圧を維持するためにぴったりとフィットします。
腐食したり汚染されたりするおそれのあるシーラントは必要ありません。
1/4 インチのねじ山付き及びニッケルめっきのカップリングを使用して空圧システムを接続し、密閉するために必要な労力は最小限です。
空圧クイックコネクトカップリングコネクタは、ロボットアセンブリラインや歯科用機器など、空圧システムで使用されています。
特長と利点. Rectus 17 、 Schrader NW5 の接続規格 .メスカップリング . R 1/4 インチオスねじ接続 . R ねじ標準(先細でシールを強化) .最大動作圧力は 35 バールです .ニッケルメッキ仕上げの黄銅製 .ニトリルゴム製シール .動作温度範囲: -20 → +100 ° CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする