ネジ接続 = R 1/4オス
カップリングジェンダー = オス
接続規格 = Rectus 17, Schrader NW5
スレッドサイズ = 1/4インチ
カップリングタイプ = クイックコネクトカップリングプラグ
メーカーシリーズ = 17
接続タイプ = ネジ
材料 = 真鍮, 鋼
ネジのジェンダー = オス
ネジ規格 = R
最高使用圧力 = 35バール
仕上げ = ニッケルめっき
シール材質 = ニトリルゴム℃
動作温度 Max = +100℃
RS Pro 空圧式クイックコネクトカップリング黄銅製、スチール製 1/4 インチねじ付き加圧ガスシステムでパイプ、チューブ、又はホースの一部をリンクする必要がある場合、このミニチュアパターンコネクタを使用すれば、すばやく簡単に接続できます。
信頼性の高い正確な接続を実現するために、これらのコネクタのボディ寸法は小さく、高流量で、低圧力降下を特長としています。
最大 35 bar の圧力で、 +20 → +100 ° C の温度範囲で機能する、汎用性の高い選択です腐食性のあるシーラントや汚染性のあるシール材を使用するのを防ぐために、このコネクタはニトリルラバーシールを備え、ガス圧を維持したしっかりとフィットします。
このニッケルめっきカップリングは、 1/4 インチねじサイズで、最小限の労力で空圧システムの接続部を結合及び密閉します。
RS Pro シリーズの一部であるこの空圧クイック接続カップリングコネクタは、一貫性についてテスト済みです。
歯科用などの特殊な空圧システムに使用されています。
特長と利点. Rectus 17 、 Schrader NW5 の接続規格 .オスカップリング . R 1/4 インチねじ接続 .最大動作圧力は 35 バールです .黄銅とスチール製で、ニッケルメッキ仕上げ .ニトリルゴム製シール .動作温度範囲: -20 → +100 ° CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。