画像準備中

RS PRO クイックコネクトカップリング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09848977 品番667-1728
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ネジ接続 = G 1/4 メス
カップリングジェンダー = メス
接続規格 = PLC 60, Rectus 19
スレッドサイズ = 1/4インチ
カップリングタイプ = クイックコネクトカップリングソケット
メーカーシリーズ = 19
接続タイプ = ネジ
材料 = 真鍮
ネジのジェンダー = メス
ネジ規格 = G
最高使用圧力 = 35バール
仕上げ = ニッケルめっき
シール材質 = ニトリルゴム℃
動作温度 Max = +100℃
RS Pro 空圧式クイックコネクトカップリング黄銅 1/4 インチねじ付きこのメスクイック接続空圧カップリングを使用すると、オスカップリングコネクタと併用するときに、ホース、配管、チューブを取り付けることができます。
耐久性に優れ、航空会社や自動車など、さまざまな産業用途に適しています。
ねじ接続はねじサイズが 1/4 インチで、標準 G タイプです。
クイックコネクトシステムを備えているため、高速接続を実現できますが、 1 つのシャットオフも可能です。
片手で簡単に操作でき、すばやく GET を実行できます。
PCL Airflow 、 CEJN 295 、 Rectus 19 シリーズの部品と交換可能です。
カップリングのボディはニッケルめっき黄銅製で、腐食及び摩耗に対する耐性があります。
オイル、水、ガソリン、一部の作動油を含む液体に対する耐性を備えたニトリルゴムシールもあります。
このカップリングの最大動作圧力は 35 bar で、 -20 → +100 ° C の温度にも対応しています特長と利点.空圧式クイックコネクトカップリング . PLC 60 、 Rectus 19 の接続規格 .動作温度: -20 → +100 ° C .最大動作圧力は 35 バールです . G 1/4 メスのねじ式接続 .メーカーシリーズ 19 .ニッケルめっき黄銅製のカップルボディ .耐腐食性のニトリルゴム製シール .ねじの規格 G .メスカップリング .黄銅製 .ニッケルでめっきします . PCL Airflow 、 CEJN 295 、 Rectus 19 シリーズ部品と交換可能RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする