画像準備中

RS PRO クイックコネクトカップリング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09849266 品番667-1825
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

カップリングジェンダー = オス
接続規格 = Camozzi, Legris, Rectus 21, Rectus 90
メーカーシリーズ = 21
接続タイプ = ホースバーブ
ニップルホース接続 = 9mm
材料 = 真鍮
ネジのジェンダー = オス
最高使用圧力 = 35バール
仕上げ = ニッケルめっき
動作温度 Min = -20℃
動作温度 Max = +100℃
RS Pro 空圧式クイックコネクトカップリング黄銅 9 mm バーブRS Pro のこの空圧クイックコネクトカップリングは、 9 mm のホースバーブ接続とオスのカップリングねじを備えており、加圧ガスシステムのソフトチューブで使用できます。
Rectus シリーズ 21 コネクタと交換可能で、手早く確実に接続します。
コンパクトな寸法で、流量が高く圧力降下が小さいため、チューブとホースを正確に接合できます。
ニトリルゴムシールは、腐食性化学的シーラントを使用せずに圧力を維持するぴったりとフィットします。
ニッケルめっき黄銅製なので Durable 性能が高くなっています。
このカプラは、最大 35 bar の圧力や、 -20 → +100 ° C の温度範囲で効率的に使用できます この空圧クイックコネクトカップリングは、小型の空圧工具や歯科用機器など、さまざまな空圧用途に役立ちます。
特長と利点. Camozzi 、 Legris 、 Rectus 21 、 Rectus 90 . 9 mm ホースバーブ接続 .オスねじ . Durable ニッケルめっき黄銅構造 .ニトリルゴム製シール .最大動作圧力は 35 バールです .最小動作温度は -20 ° C です .最大動作温度は +100 ° C ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする