画像準備中

RS PRO クイックコネクトカップリング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09849275 品番667-1829
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ネジ接続 = G 1/8 メス
カップリングジェンダー = メス
接続規格 = Camozzi, Legris, Rectus 21, Rectus 90
スレッドサイズ = 1/8インチ
メーカーシリーズ = 21
接続タイプ = ネジ
材料 = 真鍮
ネジのジェンダー = メス
ネジ規格 = G
最高使用圧力 = 35バール
仕上げ = ニッケルめっき
動作温度 Min = -20℃
動作温度 Max = +100℃
RS Pro 空圧式クイックコネクトカップリング黄銅 1/8 インチねじ山付きこのミニチュア黄銅パターンコネクタを使用すると、加圧ガスシステムでパイプ、チューブ、又はホースの一部をすばやく簡単に結合できます。
ニトリルラバーシールは密着性を確保するため、腐食したりシーラントを汚染したりすることなく、空圧システムのガス圧を維持するのに不可欠です。
コネクタのボディ寸法が小さく、圧力降下が低く、高流量であるため、正確な接続が可能です。
このニッケルめっきカップリングには、ねじサイズが 1/4 インチのねじ付き継手があります。
これにより、わずかな労力でセクションを接続できます。
非常に信頼性が高く、 -20 → +100 ° C の温度範囲及び最大 35 バールの圧力で効果的に動作できます。
空圧クイックコネクトカップリングコネクタは、業界のさまざまな空圧システムに適しています。
小型の空圧工具、ロボット、歯科用機器など特長と利点. Camozzi 、 Legris 、 Rectus 21 、 Rectus 90 の接続タイプ .メスカップリング . G 1/8 インチのネジ式接続 .最大動作圧力は 35 バールです .ニッケルメッキ仕上げの黄銅製 .ニトリルゴム製シール .動作温度範囲: -20 → +100 ° CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする