カップリングジェンダー = オス
メーカーシリーズ = 23
接続タイプ = ホースバーブ
ニップルホース接続 = 8mm
材料 = 真鍮
ネジのジェンダー = オス
最高使用圧力 = 35バール
仕上げ = ニッケルめっき
動作温度 Min = -20℃
動作温度 Max = +100℃
RS Pro 空圧式クイックコネクトカップリング黄銅 8 mm バーブRS Pro のこの 8 mm ホースバーブカプラを使用して、ホース、チューブ、パイプを簡単に押してしっかりと接続します。
化学実験装置や歯科用工具など、高流量で圧力損失が最小限に抑えられる産業用途で一般的に使用されます。
このオス空圧式クイック接続カップリングは、 1 つのシャットオフですばやく結合することができます。
ニッケルめっき黄銅製で、腐食を防止します。
ニトリルゴムシールは、水、油、ガソリンなどの液体に対するバリアになります。
最大動作圧力は 35 バールです。
このカプラは、 CEJN 310 、 Forster 、 Hansen 3000 など、さまざまな標準コネクタに準拠しています(以下の全リストを参照)。
高品質の RS Pro 製品に属しており、安全性と耐久性について厳しいテストが実施されています。
特長と利点.空圧式クイックコネクトカップリング .ホースバーブの接続径は 8 mm です .メーカーシリーズ 23 .オスカップリングとオスねじ . -20 ° C 〜 +100 ° C の温度で動作することをテストした .最大動作圧力は 35 バールです .ニトリルゴムシールは汚染から保護します .ニッケルめっきを施した真鍮製 . CEJN 310 、 Forster 、 Hansen 3000 、 ISO 6150 B 、 Parker Legris 1/4 、 Rectus 23 、 TST 024 Atlas Copco QIC 08 、 US MIL 4109 1/4 規格に準拠した安全性と品質の接続 .制限された有害物質には RoHS 対応 .静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20 : 2014 および BS EN に適合 61340 Part 5-1 : 2007RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。