画像準備中

RS PRO クイックコネクトカップリング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09849625 品番667-1945
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ネジ接続 = G 1/2 オス
カップリングジェンダー = オス
スレッドサイズ = 1/2インチ
メーカーシリーズ = 25
接続タイプ = ネジ
材料 = 真鍮, 鋼
ネジのジェンダー = オス
ネジ規格 = G
最高使用圧力 = 35バール
仕上げ = ニッケルめっき
動作温度 Min = -20℃
動作温度 Max = +100℃
RS Pro 空圧式クイックコネクトカップリング黄銅製、スチール製 1/2 インチねじ山加圧ガスシステムのセクションを接続するために使用されるこのカップリングは、空圧機器や機械をすばやく簡単にセットアップするのに便利です。
圧力の維持にも非常に効果的です。
この空圧クイックコネクトカップリングは、最大 35 bar の圧力で機能し、 -20 → 100 ° C の温度で機能するため、信頼性が高く、汎用性が高い製品です。
1/2 インチねじ付き継手は、パイプ、チューブ、ホースの一部を簡単に接続することができます。
ニトリルラバーシールはぴったりフィットするため、腐食性シーラントを使用せずに圧力を維持できます。
小型、高流量、低圧力降下で、信頼性の高い正確な接続を実現します。
コネクタは ULTRA-FLO シリーズと完全な互換性があり、耐久性と保護性能を備えたニッケルめっき仕上げが施されています。
遮断弁により、本体からカップリングを安全に分離できます。
空圧クイックコネクトカップリングコネクタは、ロボット装置から歯科用機器まで、幅広い空圧システムで使用されています。
特長と利点. CEJN 320 、 JWL 520 、 JWL 530 、 Parker PEF 、 Rectus 25 、 Rectus 26 、 TST 026 接続 .オス結合ジェンダー . G 1/2 インチオスねじ . 0.5 インチのねじサイズ . G ねじ規格 .黄銅とスチール製で、ニッケルメッキ仕上げ .ニトリルゴム製シール .最小動作温度は -20 ° C です .最大動作温度は 100 ° C ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする