ねじタップ RS PRO ハンドタップ 7/16→ 20UNF DIN, 材質 HSS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット注文コード09850395品番668-1090
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ねじサイズ = 7/16→ 20UNF
タイプ = ストレート溝
ねじ規格 = UNF
ねじ方向 = ライトハンド
個数 = 1
ハンド / マシンタップ = ハンドタップ
シャンク径 = 8 mm
シャンクタイプ = プレーン
ねじ山ピッチ = 20TPI
RS PRO 11

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする